Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste mit Gewinde 0,35 100x10/M14 Stahl

  • ERIKS:23873902
  • Hersteller:4007220220832
Image 1
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.Aufgrund der Kegelform optimal an schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten einsetzbar.Für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 80 m/s geeignet Optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

10,80 €/ Stückexkl. MwSt

12,64 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Bürstendurchmesser
100 mm