Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste 0,50 125x6/22,2 INOX

  • ERIKS:23873793
  • Hersteller:4007220751329
Image 1
Aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält.
Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar.
Aufgrund extrem schmaler Ausführung hervorragend geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.B. Wurzelschweißnähte.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

27,65 €/ Stückexkl. MwSt

32,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Edelstahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
125 mm