Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste 0,50 125x12/22,2 Stahl

  • ERIKS:23873802
  • Hersteller:4007220593363
Image 1
Vorteile: Ruhiger Lauf auch an Ecken und Kanten Kein Rückschlagen der Bürste im Kanteneinsatz Erhöhte Standzeit Erhöhter Materialabtrag
Vermindertes „Aufdrehen“ der Zöpfe im EinsatzAggressiv arbeitende Bürste.
Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten geeignet.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

17,31 €/ Stückexkl. MwSt

20,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
125 mm