Eriks
PFERD

PFERD Polinox schuurwiel 150x50 Korngröße 100 Aluminiumoxid

  • ERIKS:23874524
  • Hersteller:4007220479780
Image 1
Bestehen aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind.
Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.
Schleifmittel: Korund A
Zur Liste hinzufügen

55,15 €/ Stückexkl. MwSt

64,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
100
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm