Eriks
PFERD

PFERD Polinox Schleifstifte 80x50x6 Korngröße 180 Aluminiumoxid

  • ERIKS:23874522
  • Hersteller:4007220737996
Image 1
Bestehen aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind.
Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.
Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid
Zur Liste hinzufügen

28,79 €/ Stückexkl. MwSt

33,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
180
Durchmesser
80 mm
Breite
50 mm
Stiftanschluss
6 mm