Eriks
PFERD

PFERD Polinox Schleifstifte 60x50x6 Korngröße 180 Siliziumkarbid

  • ERIKS:23874494
  • Hersteller:4007220293706
Image 1
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet.
Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht.
Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Flächenbearbeitung eingesetzt.
Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid
Zur Liste hinzufügen

13,57 €/ Stückexkl. MwSt

15,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Siliziumkarbid
Körnung
180
Durchmesser
60 mm
Breite
50 mm
Stiftanschluss
6 mm