Eriks
PFERD

PFERD Polinox Schleifstifte 60x50x6 Korngröße 180 Aluminiumoxid

  • ERIKS:23874545
  • Hersteller:4007220157152
Image 1
Das Schleifvlies ist in Ronden (axial) übereinander angeordnet.
Da die einzelnen Vliesronden untereinander nicht verbunden sind, ist eine gute Anpassung an Konturen, z.B. bei der Bearbeitung von Profilen und Rohren,
möglich. Schleifmittel: A = Korund
Zur Liste hinzufügen

13,40 €/ Stückexkl. MwSt

15,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
180
Durchmesser
60 mm
Breite
50 mm
Stiftanschluss
6 mm