Eriks
PFERD

PFERD Polinox Schleifstifte 60x50x6 Korngröße 180 Aluminiumoxid

  • ERIKS:23429064
  • Hersteller:4007220157220
Image 1
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet.Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht.Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Flächenbearbeitung eingesetzt.Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid
Zur Liste hinzufügen

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
180
Durchmesser
60 mm
Breite
50 mm
Stiftanschluss
6 mm