Eriks
PFERD

PFERD Polinox Schleifstifte 50x30x6 Korngröße 280 Aluminiumoxid

  • ERIKS:23429062
  • Hersteller:4007220157121
Image 1
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet.Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht.Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Flächenbearbeitung eingesetzt.Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid
Zur Liste hinzufügen

9,30 €/ Stückexkl. MwSt

10,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
280
Durchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Stiftanschluss
6 mm