Eriks
PFERD

PFERD Polinox Schleifräder 200x50 Korngröße 280 Aluminiumoxid

  • ERIKS:23874515
  • Hersteller:4007220479711
Image 1
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet.
Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht.
Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Bearbeitung großer Flächen eingesetzt.
Schleifmittel: Korund A
Zur Liste hinzufügen

89,73 €/ Stückexkl. MwSt

104,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
280
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm