Eriks
PFERD

PFERD Polinox Schleifrad PNER-H 150x25x25,4 hart

  • ERIKS:23874577
  • Hersteller:4007220355497
Image 1
Für den Einsatz auf Geradschleifern und Biegwellen entwickelt.
Besonders für die Bearbeitung von kleineren Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) und Titanlegierungen geeignet.
Die Schleifräder mit ø 150 mm können auch auf Schleifböcken zur Nacharbeit von z.B. chirurgischen Instrumenten eingesetzt werden.
Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid Anwendungsempfehlungen: POLINOX®-Kompaktschleifräder PNER erreichen bei einer Schnittgeschwindigkeit
von 15–35 m/s ihre beste Leistung.
Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werzeugverschleiß erreicht.
Zur Liste hinzufügen

93,71 €/ Stückexkl. MwSt

109,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
150 mm
Bohrlochdurchmesser
25.4 mm
Dicke
25 mm
Körnung
Grob
Material Verkleidung
Aluminiumoxid