Eriks
PFERD

PFERD Pinselbürste mit Schaft vulkanisiert 0,25 22/6 Stahl

  • ERIKS:23873738
  • Hersteller:4007220153321
Image 1
Für mittelschwere Bürstarbeiten geeignet.
Punktgenaues Arbeiten aufgrund in Kunststoff eingegossener Drähte möglich.
Besonders in Vertiefungen und Bohrungen einsetzbar.
Bürste stirnseitig einsetzen, um den Bürsteffekt zu intensivieren Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt
Zur Liste hinzufügen

17,40 €/ Stückexkl. MwSt

20,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.25 mm
Bürstendurchmesser
22 mm