Eriks
PFERD

PFERD Pinselbürste mit Schaft und abnehmbaren Begrenzungsringe 0,20 12/6 Stahl

  • ERIKS:23873751
  • Hersteller:4007220530962
Image 1
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Aufgrund abnehmbarer Kunststoffringe lassen sich Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes exakt regulieren.
Hervorragend an schwer zugänglichen Stellen sowie in Bohrungen und Hohlräumen einsetzbar.
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt
Zur Liste hinzufügen

6,43 €/ Stückexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.2 mm
Bürstendurchmesser
13 mm