Eriks
PFERD

PFERD Pinselbürste mit Schaft singletwist gezopft 0,50 10/6 Stahl

  • ERIKS:23873768
  • Hersteller:4007220659281
Image 1
Besonders flexible Einzelzopfbürste für spezielle Aufgabenstellungen.
Hervorragend für die Bearbeitung von Innenecken geeignet, da ein Aufspreizen der Bürste durch die entgegen der Laufrichtung gewickelte Zopfung verhindert wird.
Optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Werkzeugantrieben Empfohlene Antriebsleistung mindestens 500 Watt
Zur Liste hinzufügen

6,24 €/ Stückexkl. MwSt

7,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
10 mm