Eriks
PFERD

PFERD Nadelfeilen-Satz Hieb 1 - 140mm - 12-teilig

  • ERIKS:23870866
  • Hersteller:4007220235539
Image 1
Enthält eine anwendungsorientiere Auswahl an Nadelfeilen.
Werden in PVC-Rolltasche oder praktischer Kunststoffbox geliefert.
Inhalt: 12 Stück, je 1 Nadelfeile der Profile: flachspitz (2406) flachstumpf (2401) Vogelzunge (2403) dreikant (2407) vierkant (2408) rund (2410)
Messer (2405) halbrund (2402) Barett (2411) flachspitz mit runden Kanten (2415) flachstumpf mit runden Kanten (2416) Vogelzunge rundoval (2409)
Zur Liste hinzufügen

83,93 €/ Stückexkl. MwSt

98,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Ausführung
Hieb 1
Länge
140 mm
Gewicht
95 g