Eriks
PFERD

PFERD Nadelfeile Flachstumpf Hieb 2 - 180mm

  • ERIKS:23870684
  • Hersteller:4007220346570
Image 1
Durch ihre sehr präzise Ausführung entsprechen sie höchsten Qualitätsansprüchen und bieten eine hohe Zerspanungsleistung.
Ihre hohe Oberflächenhärte macht CORINOX®-Feilen extrem verschleiß- und standfest.
Sie sind ideal für die Bearbeitung von Werkstoffen geeignet, die nur schwer zu feilen sind.
Sie setzen sich nicht zu.
Späne werden durch leichtes Ausklopfen entfernt.
In verschiedenen Formen und Hiebdichten verfügbar.
Besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1200 HV (Härte Vickers).
Eignen sich besonders für feinste und filigrane Bearbeitungsaufgaben von Edelstahl (INOX), z.B. V2A, V4A, hochhitzebeständigen Stählen, exotischen Legierungen,
aber auch von faserverstärkten Kunststoffen.
Können aufgrund ihrer geschmiedeten Angel mit oder ohne Nadelfeilenheft eingesetzt werden
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
rechteckig
Ausführung
Hieb 2
Länge
180 mm