Eriks
PFERD

PFERD Lochsäge Hartmetall 68x8mm

  • ERIKS:23871713
  • Hersteller:4007220063378
Image 1
Die flache Ausführung (Werkzeughöhe 8 mm) ist für die Bearbeitung von Flachmaterial bis zu einer max. Materialdicke von 4 mm geeignet.
Zur Liste hinzufügen

189,81 €/ Stückexkl. MwSt

222,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser
68 mm
Schnitttiefe
8 mm
Material
Hartmetall