Eriks
PFERD

PFERD Lochsäge Hartmetall 50x8mm

  • ERIKS:23871702
  • Hersteller:4007220063255
Image 1
Die flache Ausführung (Werkzeughöhe 8 mm) ist für die Bearbeitung von Flachmaterial bis zu einer max. Materialdicke von 4 mm geeignet.
Zur Liste hinzufügen

116,99 €/ Stückexkl. MwSt

136,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser
50 mm
Schnitttiefe
8 mm
Material
Hartmetall