Eriks
PFERD

PFERD Lochsäge Hartmetall 20x35mm

  • ERIKS:23871724
  • Hersteller:4007220063538
Image 1
Die tiefe Ausführung (Werkzeughöhe 35 mm) ist für den Einsatz auf gewölbten Flächen und Rohrmaterialien geeignet.
Die maximale Schnitttiefe beträgt 32 mm.
Ausnahme: LOS HM 6060 Maximale Schnitttiefe 57 mm
Zur Liste hinzufügen

94,13 €/ Stückexkl. MwSt

110,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser
20 mm
Schnitttiefe
35 mm
Material
Hartmetall