Eriks
PFERD

PFERD Lamellenscheibe 180x22,23 - P60 / Aluminiumoxid

  • ERIKS:23876002
  • Hersteller:4007220444696
Image 1
Schleifmittel: Korund A Körnung: 40, 60, 80, 120Vielseitig einsetzbares Werkzeug mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit für universelle
Schleifaufgaben.
Schon bei geringem Anpressdruck sehr gute Schleifergebnisse Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
Zur Liste hinzufügen

6,43 €/ Stückexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
180 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
14 mm
Geeignet für Waschbeton
Ja
Körnung
P60
Material Verkleidung
Aluminiumoxid