Eriks
PFERD

PFERD Lamellenscheibe 180x22,23 - P40 / Zirkonkorund 

  • ERIKS:23876047
  • Hersteller:4007220167946
Image 1
Schleifmittel: Zirkonkorund Z Körnung: 40, 60, 80, 120Spitzenwerkzeug mit aggressiver Zerspanungsleistung und sehr guter Standzeit.
Für anspruchsvollste Schleifaufgaben bei wirtschaftlichstem Einsatz.
Das Hochleistungsschleifmittel Zirkonkorund erzielt die beste Zerspanungsleistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck
Zur Liste hinzufügen

9,83 €/ Stückexkl. MwSt

11,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
180 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
20 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
P40
Material Verkleidung
Zirkonium