Eriks
PFERD

PFERD Lamellenscheibe 125 P240 - Aluminiumoxid

  • ERIKS:23874613
  • Hersteller:4007220748381
Image 1
Schleifmittel: Korund A Farbkennung der Korngrößen: 100 G (grob) = gelbbraun 180 M (mittel) = rotbraun 240 F (fein) = blau
POLIVLIES®-Fächerschleifscheiben erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s ihre beste Leistung
Zur Liste hinzufügen

12,67 €/ Stückexkl. MwSt

14,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
18 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Naturstein
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Schamotte
Ja
Körnung
P240
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Höhe
22.23 mm