13,12 €/ Stückexkl. MwSt
15,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 125 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 18 mm |
Geeignet für Metall | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Naturstein | Ja |
Geeignet für Gussrohre | Ja |
Geeignet für Schamotte | Ja |
Körnung | P180 |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Höhe | 22.23 mm |