Eriks
PFERD

PFERD Lamellenscheibe 125 P100 - Aluminiumoxid

  • ERIKS:23874611
  • Hersteller:4007220748367
Image 1
Schleifmittel: Korund A Farbkennung der Korngrößen: 100 G (grob) = gelbbraun 180 M (mittel) = rotbraun 240 F (fein) = blau
POLIVLIES®-Fächerschleifscheiben erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s ihre beste Leistung
Zur Liste hinzufügen

14,09 €/ Stückexkl. MwSt

16,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
18 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Naturstein
Ja
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Schamotte
Ja
Körnung
P100
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Höhe
22.23 mm