Eriks
PFERD

PFERD Lamellenscheibe 115x22,23 - P80 / Aluminiumoxid

  • ERIKS:23875938
  • Hersteller:4007220512401
Image 1
Schleifmittel: Korund A Körnung: 40, 60, 80, 120Vielseitig einsetzbares Werkzeug mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit für universelle Schleifaufgaben.
Schon bei geringem Anpressdruck sehr gute Schleifergebnisse Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
Zur Liste hinzufügen

3,45 €/ Stückexkl. MwSt

4,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
15 mm
Geeignet für Waschbeton
Ja
Körnung
P80
Material Verkleidung
Aluminiumoxid