Eriks
PFERD

PFERD Lackhobel Typ LAH

  • ERIKS:23870910
  • Hersteller:4007220016428
Image 1
Die ballige Form verhindert Kratzer.
Durch die präzise gefräste, messerscharfe Zahnform wird eine sehr hohe, riefenfreie Oberflächengüte erreicht.
Die Arbeitsflächen können sofort überlackiert oder weiterbearbeitet werden.
Das Feilenblatt ist beidseitig verwendbar und wird mit einer Kunststoffhalterung eingesetzt.
Diese Kunststoffhalterung ermöglicht die sehr feine Justierung der Feile mittels zweier Stellschrauben.
Die kleine Bauart des Lackhobels ermöglicht die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.
Er wird zur Feinbearbeitung kleinster lackierter Oberflächen im Automobil-, Karosserie- und Anhängerbau eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

69,36 €/ Stückexkl. MwSt

81,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Ausführung
Hieb 3