Eriks
PFERD

PFERD Kurzbände Aluminiumoxid 12x305 - P180

  • ERIKS:23875121
  • Hersteller:4007220667644
Image 1
Schleifmittel: Korund A Farbkennung der Korngrößen: 100 G (grob) = gelbbraun 180 M (mittel) = rotbraun 240 F (fein) = blauZur Erzielung mattierter
und seidenmatter Oberflächen auf Stahl, Edelstahl (INOX) und NE-Metallen geeignet.
Kurzbänder der Ausführung Vlies erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung.
Zur Liste hinzufügen

6,83 €/ Stückexkl. MwSt

7,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Körnung
180
Länge
305 mm
Breite
12 mm
Material Verkleidung
Aluminiumoxid