Eriks
PFERD

PFERD Kissenschleifer 30x4 - P80 Aluminiumoxide

  • ERIKS:23873631
  • Hersteller:4007220152706
Image 1
Vorteile: Schleifen mit Ober- und Unterseite möglich Die beidseitig angeordneten und fächerförmig miteinander verzahnten Schleifronden sind flexibel
und daher ideal zum Entgraten in Nuten, Hohlkehlen und Stegen geeignetSpezialwerkzeug mit zentrischer Gewindeaufnahme zum Seitenschleifen in
Hohlkehlen und Schlitzen.
Schleifmittel: Korund AWerkzeug schräg führen, um mit beiden Seitenflächen gleichzeitig zu schleifen
Zur Liste hinzufügen

2,32 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
30 mm
Dicke
5 mm
Körnung
P80
Material Verkleidung
Aluminiumoxid