Eriks
PFERD

PFERD Keramikfaserfeile 0,5x4x150 Korngröße 700

  • ERIKS:23872615
  • Hersteller:4007220668917
Image 1
Keramikfaserfeilen bestehen aus hochwertigen Keramikfasern, die in einer speziellen Kunstharzbindung gerichtet eingebettet sind.
Für die Bearbeitung von Flächen und schwer zugänglichen Stellen im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Ausführung mit guter Abtragsleistung bei hoher Oberflächengüte.
Für den Einsatz von Hand oder mit druckluft- und elektrobetriebenen Feilgeräten (z.B. Druckluft-Feilgerät PFG 07/220) geeignet.
Ausführliche Informationen und Bestelldaten finden Sie in Katalog 209.
Schleifmittel: Keramikfasern Farbkennung der Korngrößen: 180 = gold 280 = hellbraun 400 = orange 700 = blauDie höchste Abtragsleistung wird erzielt,
wenn die Feile im 45°-Winkel eingesetzt wird
Zur Liste hinzufügen

45,81 €/ Stückexkl. MwSt

53,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
700
Breite
4 mm
Länge
150 mm
Dicke
0.5 mm