Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Schaft gezopft und Stützring 0,50 150-5/8 Stahl

  • ERIKS:23873866
  • Hersteller:4007220584828
Image 1
Aggressiv arbeitende Bürste.
Hervorragend für schwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist.
So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
150 mm