Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Schaft 0,30 60/6 Stahl

  • ERIKS:23873748
  • Hersteller:4007220153352
Image 1
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Entzundern sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet.Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Bürstendurchmesser
60 mm