Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Gewinde gezopft und Stützring 0,50 80/M14 Stahl

  • ERIKS:23873860
  • Hersteller:4007220153482
Image 1
Aggressiv arbeitende Bürste.
Hervorragend für schwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist.
So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden.
Zur Liste hinzufügen

22,38 €/ Stückexkl. MwSt

26,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
80 mm