Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Gewinde gezopft 0,35 65/M14 Stahl

  • ERIKS:23873844
  • Hersteller:4007220153437
Image 1
Aggressiv arbeitende Bürste.
Hervorragend für schwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

10,02 €/ Stückexkl. MwSt

11,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Bürstendurchmesser
65 mm
Rostfreier Stahl
Nein
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Max. Drehzahl
12500