Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Gewinde 0,30 60/M14 Stahl

  • ERIKS:23873912
  • Hersteller:4007220153543
Image 1
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Werkzeugantrieben
Zur Liste hinzufügen

7,23 €/ Stückexkl. MwSt

8,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Bürstendurchmesser
60 mm