Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Gewinde 0,30 10/M14 Stahl

  • ERIKS:23873920
  • Hersteller:4007220153574
Image 1
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Werkzeugantrieben
Zur Liste hinzufügen

18,02 €/ Stückexkl. MwSt

21,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Bürstendurchmesser
100 mm