Eriks
PFERD

PFERD Innenbürste 82x100x0,35 Stahl

  • ERIKS:23874098
  • Hersteller:4007220749609
Image 1
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet.Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht.Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet
Zur Liste hinzufügen

11,83 €/ Stückexkl. MwSt

13,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Länge
100 mm
Bürstendurchmesser
82 mm