Eriks
PFERD

PFERD Innenbürste 25x100x0,20 Messing

  • ERIKS:23874042
  • Hersteller:4007220660720
Image 1
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet.Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht.Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet
Zur Liste hinzufügen

7,03 €/ Stückexkl. MwSt

8,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Messing
Drahtdurchmesser
0.2 mm
Länge
100 mm
Bürstendurchmesser
25 mm