Eriks
PFERD

PFERD Innenbürste 10x80x0,15 Messing

  • ERIKS:23874010
  • Hersteller:4007220659595
Image 1
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet.Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht.Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet
Zur Liste hinzufügen

6,38 €/ Stückexkl. MwSt

7,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Messing
Drahtdurchmesser
0.15 mm
Länge
80 mm
Bürstendurchmesser
10 mm