Eriks
PFERD

PFERD HSS-Lochsägen-Set LS-SO 9 I

  • ERIKS:23871757
  • Hersteller:4007220319338
Image 1
Inhalt: 6 HSS Lochsägen LS 19, LS 22, LS 29, LS 38, LS 44, LS 57 2 Lochsägen-Schäfte LSS 2, LSS 4 1 Adapter LSA
für Lochsägen-Schaft LSS 4 1 Innensechskantschlüssel, 4 mm 1 AuswurffederDas Set enthält sechs HSS-Lochsägen in den gebräuchlichsten
Durchmessern inklusive Zubehör für Installateure aus dem Sanitärbereich.
Es wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox, die vor Schmutz und Beschädigung schützt, geliefert.
Eine Bedienungsanleitung ist beigefügt.
Der Einsatz von Lochsäge LS 38 ist in Verbindung mit dem Adapter LSA und Unterlegscheibe möglich.
Zur Liste hinzufügen

125,86 €/ Stückexkl. MwSt

147,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
HSS