Eriks
PFERD

PFERD HSS-Lochsägen-Set LS-SO 7 H

  • ERIKS:23871755
  • Hersteller:4007220319314
Image 1
Inhalt: 5 HSS-Lochsägen LS 22, LS 25, LS 29, LS 32, LS 38 1 Lochsägen-Schaft LSS 4 1 Adapter LSA für Lochsägen-Schaft LSS 4 1 Innensechskantschlüssel,
4 mm 1 AuswurffederDas Set enthält fünf HSS-Lochsägen in den gebräuchlichsten Durchmessern inklusive Zubehör für das Handwerk.
Es wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox, die vor Schmutz und Beschädigung schützt, geliefert.
Eine Bedienungsanleitung ist beigefügt.
Der Einsatz von Lochsägen LS 32 und LS 38 ist in Verbindung mit dem Adapter LSA und Unterlegscheibe möglich.
Zur Liste hinzufügen

81,74 €/ Stückexkl. MwSt

95,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
HSS