Eriks
PFERD

PFERD HSS-Lochsägen-Set LS-SO 13 M

  • ERIKS:23871758
  • Hersteller:4007220319352
Image 1
Inhalt: 9 HSS-Lochsägen LS 19, LS 22, LS 29, LS 35, LS 38, LS 44, LS 51, LS 57, LS 64 2 Lochsägen-Schäfte LSS 2, LSS 4 1 Zentrierbohrer LSB 6/90
1 Adapter LSA für Lochsägen-Schaft LSS 4 1 Innensechskantschlüssel, 4 mm 1 AuswurffederDas Set enthält neun HSS-Lochsägen in den gebräuchlichsten
Durchmessern inklusive Zubehör für Monteure im Anlagen-, Behälter-, und Rohrleitungsbau.
Es wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox, die vor Schmutz und Beschädigung schützt, geliefert.
Eine Bedienungsanleitung ist beigefügt.
Der Einsatz von Lochsägen LS 35 und LS 38 ist in Verbindung mit dem Adapter LSA und Unterlegscheibe möglich.
Zur Liste hinzufügen

191,51 €/ Stückexkl. MwSt

224,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
HSS