Eriks
PFERD

PFERD HSS-Lochsägen-Set LS-SO 13 E-2

  • ERIKS:23871754
  • Hersteller:4007220319369
Image 1
Inhalt: 9 HSS-Lochsägen LS 19, LS 22, LS 25, LS 32, LS 38, LS 44, LS 51, LS 60, LS 68 2 Lochsägen-Schäfte LSS 2, LSS 4 1 Adapter LSA
für Lochsägen-Schaft LSS 4 1 Zentrierbohrer LSB 6/90 1 Innensechskantschlüssel, 4 mm 1 AuswurffederDas Set enthält neun HSS-Lochsägen
in den in Deutschland gebräuchlichsten Durchmessern inklusive Zubehör für Elektriker.
Es wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox, die vor Schmutz und Beschädigung schützt, geliefert.
Eine Bedienungsanleitung ist beigefügt.
Der Einsatz von Lochsägen LS 32 und LS 38 ist in Verbindung mit dem Adapter LSA und Unterlegscheibe möglich.
Zur Liste hinzufügen

194,55 €/ Stückexkl. MwSt

227,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
HSS