Eriks
PFERD

PFERD HSS-Frässtift-Satz 81

  • ERIKS:23871614
  • Hersteller:4007220060957
Image 1
Das Set 81 HSS enthält zehn HSS-Frässtifte in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen.Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.Die Fixierung der Frässtifte am Schaft erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.Inhalt: 10 HSS-Frässtifte, Schaft-ø 6 mm, Zahnung 3 je 1 Stück: HSS A 0616 ST/6 Z3 HSS A 1013 ST/6 Z3 HSS A 1225/6 Z3 HSS C 0616/6 Z3 HSS C 1225/6 Z3 HSS K 0618/6 Z3 HSS K 1230/6 Z3 HSS K 1630/6 Z3 HSS F 1210/6 Z3 HSS L 1630/6 Z3
Zur Liste hinzufügen

160,71 €/ Stückexkl. MwSt

188,03 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Schaftdurchmesser
6 mm