Eriks
PFERD

PFERD Hartmetall-Stiftfräse, Walzrundform WRC 0820 4 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23152571
  • Hersteller:6725240015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Walzenrundform WRC, Zahnung 4, RüggebergRotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

94,96 €/ Stückexkl. MwSt

111,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Walzenrundform WRC
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
8 mm