Eriks
PFERD

PFERD Handpad Aluminiumoxid 154x224 - mittel

  • ERIKS:23874616
  • Hersteller:4007220294635
Image 1
Konturen und schwer zugängliche Stellen können aufgrund der hohen Flexibilität hervorragend bearbeitet werden.
Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid Anwendungsbeispiele: Angleichen von Strichbildern Anrauen von Klebestellen Reinigen von Bauteilen
aus Edelstahl (INOX) Anwendungsempfehlung: Im Nass- oder Trockenschliff einsetzbarFür leichte Schleif-, Entgrat- und Reinigungsarbeiten auf Metallen,
Kunststoffen (GFK), Edelstahl (INOX), Aluminium, Lacken und Spachtelmassen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

1,97 €/ Stückexkl. MwSt

2,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Sorte
Mittel
Länge
224 mm
Breite
154 mm
Material Verkleidung
Aluminiumoxid