Eriks
PFERD

PFERD Habilisfeilen- (Handyfeilen-)Satz Diamant 215mm D126 5-teilig

  • ERIKS:23871061
  • Hersteller:4007220017357
Image 1
Diamant-Habilisfeilen-Satz (Handyfeilen-Satz), 5-teilig

Ausführung: Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Präzisionsausführung.



Lieferung in stabiler Kunststoffkassette.


Satzinhalt:
1 Flachstumpf
1 Dreikant
1 Vierkant
1 Halbrund
1 Rund
Zur Liste hinzufügen

194,99 €/ Stückexkl. MwSt

228,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Ausführung
D126
Länge
215 mm