Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A 1020/6

  • ERIKS:23415288
  • Hersteller:4007220058695
Image 1
Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung.
Zur Liste hinzufügen

19,35 €/ Stückexkl. MwSt

22,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A
Schaftdurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
10 mm