Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A 0616/6

  • ERIKS:23871524
  • Hersteller:4007220058619
Image 1
Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung.
Zur Liste hinzufügen

8,94 €/ Stückexkl. MwSt

10,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
16 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
6 mm