Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Zylinderform ZYA 1225/8

  • ERIKS:23871268
  • Hersteller:4007220221051
Image 1
Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032.
Form ZYAS mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.
Zur Liste hinzufügen

58,41 €/ Stückexkl. MwSt

68,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm