Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Zylinderform ZYA 1225/6

  • ERIKS:23871264
  • Hersteller:4007220617649
Image 1
Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Form ZYAS mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.
GL = Gesamtlänge (Vollhartmetall) SL = Schaftlänge (Stahllangschaft)
Zur Liste hinzufügen

66,23 €/ Stückexkl. MwSt

77,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
175 mm
Kopfdurchmesser
12 mm